画像準備中

LP-K 換気扇付丸形ルーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(Φmm)154 色(マンセル値)ライトベージュ色 注文コード45188753 品番LP-4K-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は寸法B・色など20種類から選べます 他の種類を見る
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)樹脂製 定格電圧(V)AC200 定格消費電力(W)14/12 寸法C(mm)58 最大静圧(mmH2O)46/46(4.7/4.7) 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10〜+70 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.67/0.73 寸法B(Φmm)154 寸法A(Φmm)150 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約43/45 材質(ルーバー)AES樹脂製 色(マンセル値)ライトベージュ色
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45188753 LP-4K-2 45189252 LP-4K-2 LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業 LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする