※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
LP-K 換気扇付ルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45189076
品番
LP-0K
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製
換気扇フレーム:アルミダイキャスト製
材質(羽根)
鋼板製(LP-0K、1K)、樹脂製(LP-2K、3K、4K)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7/6
寸法C(mm)
50.5
最大静圧(mmH
2
O)
12.4/18.5(1.3/1.9)
付属品
取付ねじ取扱説明書
タイプ
フィルタ付(LP-0K,1K:ウレタン製、LP-2K,3K,4K:ポリエステル製)
使用温度(℃)
-10〜+70
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP4X
最大風量(m
3
/min)
0.05/0.07
寸法B(Φmm)
80
寸法A(Φmm)
75
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約26/29
設置場所
屋内用
最大静圧(Pa)
12/18
材質(ルーバー)
AES樹脂製
色(マンセル値)
ライトベージュ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
35
取付ファン
LF1
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。