OLP フード付ルーバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法A(mm)105 色(マンセル値)ライトベージュ色 注文コード45189295 品番OLP-1
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法A・色など20種類から選べます 他の種類を見る
材質AES樹脂製 仕様LP-1、1C付 セット内容2コ入 摘要LP-1、1C付 寸法A(mm)105 寸法B(mm)110 寸法C(mm)45 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 色(マンセル値)ライトベージュ色 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)9.5 除塵率(%)70
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45189304
2016-03-22
用途:
屋外設置のプラBOX換気用
ワイケイシステムプラン有限会社 様 (その他業種)

屋外設置のプラBOX内温度上昇改善のため換気用、1個は上部側面、もう1個は下部側面に取り付けて自然対流で上部より排気するよう取り付けて内部温度上昇を抑える、パッキンをはさんであるので
雨水の浸入はないと思われるが、様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする