日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
150
注文コード
45189751
品番
RSLP-15K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
寸法A・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体:ライトベージュ
定格電圧(V)
AC100
付属品
プラグコード(2m)取付ねじ取扱説明書
材質
本体:PBT+PC樹脂製、カバー:AES樹脂製
寸法A(mm)
150
使用温度(℃)
-10〜+60
寸法D(mm)
62
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
14/13
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
10
最大風量(m
3
/min)
1.1/1.3
入力端子
3端子(アース付)
騒音レベル(dB(A))
約48/53
最大静圧(Pa)
82/88
取付換気扇
PF-120
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45189751
RSLP-15K
26187088
RSLP-15KR
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー
日東工業
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です