日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RSLP R形ルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45189837
品番
RSLP-10
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質(カバー)
AES樹脂製
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
セット内容
2コ入
タイプ
フィルタ付(ポリエステル製)
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
色(マンセル値)
ライトベージュ色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
23
除塵率(%)
50
取付ファン
80
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。