※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSLP R形ルーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45189864 品番 RSLP-12C
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質(カバー)AES樹脂製 材質(ボディ)PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 セット内容2コ入 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 寸法A(mm)120 寸法B(mm)120 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 設置場所屋内用 色(マンセル値)クリーム色 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)30 除塵率(%)50 取付ファン92
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする