※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RSLP R形ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45189907
品番
RSLP-20C
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質(カバー)
AES樹脂製
材質(ボディ)
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ取扱説明書
セット内容
2コ入
タイプ
フィルタ付(ポリエステル製)
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
12
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
色(マンセル値)
クリーム色
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
113
除塵率(%)
50
取付ファン
175×Φ150
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500