サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ニット・カーディガン オフィスウェア
[厚手]カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45190357
品番
GKNL-1972-B3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
衿ぐりから前端、ポケット口に配したラインがアクセントになっているカーディガン
着丈が長めなので安心感があります
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ライン・ニット(アクリル70%・毛30%)
性別
女性用