※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-K 換気扇付大型ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45190381 品番 SLP-25KC
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質AES樹脂製 付属品プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) クリーム色 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)250 使用温度(℃)-10〜+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 保護等級IP4X 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)192/242 RoHS指令(10物質対応)対応 取付換気扇PF-150A 除塵率(%)80 取付ファンPF-150A
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする