日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45190923
品番
LP-F3
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
LP-3F(C・G)、LP-3K(-2)(C)、OLP-3F(C・G)
寸法A(mm)
Φ93
寸法C(mm)
10
除塵率(%)
70
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。