日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45190957
品番
SLP-F0
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
SLP-0(C)、OSLP-0A(C)
寸法A(mm)
78
寸法C(mm)
8
除塵率(%)
50
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。