日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
45190984
品番
SLP-F25
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
SLP-25(C)、SLP-25K(-2)(C)、SLP-25(C)ES、SLP-25K(-2)(C)(ES)
寸法A(mm)
237
寸法C(mm)
14
除塵率(%)
80
セット内容
2枚入
寸法B(mm)
237
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。