日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45191002
品番
RSLP-F12
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
RSLP-12(C)、RSLP-12K(-2)R(C)、RSLP-12(C)ES、RSLP-12K(-2)R(C)(ES)
寸法A(mm)
88
寸法C(mm)
8
除塵率(%)
50
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。