日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45191036
品番
WLP-F10
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
WLP-10(C)、WLP-10K(-2)(C)
寸法A(mm)
Φ73
寸法C(mm)
14
除塵率(%)
80
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
66.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。