日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45191045
品番
WLP-F12
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
WLP-12(C)、WLP-12K(-2)A(C)
寸法A(mm)
Φ88
寸法C(mm)
14
除塵率(%)
80
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
81.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。