※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45191063
品番
WLP-F17
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
WLP-17(C)、WLP-17KL(-2)(C)
寸法A(mm)
Φ137
寸法C(mm)
14
除塵率(%)
80
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
130.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。