日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45191072
品番
WLP-F8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
適合機種
WLP-8(C)、WLP-8K(-2)(C)
寸法A(mm)
Φ54
寸法C(mm)
14
除塵率(%)
80
セット内容
10枚入
寸法B(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法5mmまでは公差内です。