日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ルーバー交換用フィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
寸法A(mm)
122
注文コード
45191106
品番
SLS-F17A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
適合機種
SLS-17AF(S)、SLS-17AK(-2)SLS-17AK(-2)
寸法A(mm)
122
寸法C(mm)
12
除塵率(%)
80
寸法B(mm)
136
注意
※寸法5mmまでは公差内です。