※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45191316
品番
PH-50F
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
温度過昇防止用サーモスタット温度ヒューズ付
矯正循環ファン:有
付属品
取付ねじ、取扱説明書
寸法(縦×横×深さ)(mm)
143×80(120)×115
定格電圧(V)
AC100
定格容量(W)
50
定格周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-10〜+50
使用湿度(%RH)
85以下
質量(g)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500