日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
盤内の冷却用・異常温度検知用サーモスタット
組合対応
盤用熱交換器盤用換気扇 等
定格温度(℃)
動作温度:40復帰温度:25温度交差:±5K
注文コード
45191562
品番
PT-C40A
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・組合対応・定格温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格温度(℃)
動作温度:40
復帰温度:25
温度交差:±5K
付属品
IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
接点
AC125V5A(抵抗負荷) (単相)AC250V2.5A(抵抗負荷) (単相)AC125V3A(誘導負荷) (単相)AC250V1.5A(誘導負荷) (単相)DC12V5A DC24V1.8A DC48V0.5A
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(縦×横×深さ)(mm)
85×27×9
接点仕様
b接点(動作時OFF 復帰時ON)
組合対応
盤用熱交換器盤用換気扇 等
仕様
盤内の冷却用・異常温度検知用サーモスタット
RoHS指令(10物質対応)
対応