※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SDF-ES シールドカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45191781
品番
SDF-03-04-35ESA
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)
絶縁部 : 塩化ビニルシート
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
350
表面抵抗
(内側導電部)0.1Ω/cm
2
以下
絶縁抵抗
(外側絶縁部)10
13
Ω/cm
2
以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500