日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
8
注文コード
45191797
品番
CCT-8-CES
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シールド効果
10MHz:100dB以上
100MHz:81.2dB
1GHz:53.3dB
材質
銅
幅(mm)
8
長さ(m)
20
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.6
仕様
銅テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マスキング付スズめっき銅テープは銅テープの上にマスキングテープが貼付けてあります。塗装後にマスキングテープをはがしてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。