※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
19.1
注文コード
45191824
品番
8274-0075-76ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シールド効果
10MHz:95dB以上
100MHz:86.4dB
1GHz:49.0dB
材質
スズめっき銅
幅(mm)
19.1
長さ(m)
32.9
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.2
仕様
マスキング付スズめっき銅テープ
使用温度範囲(℃)
-40〜200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マスキング付スズめっき銅テープは銅テープの上にマスキングテープが貼付けてあります。塗装後にマスキングテープをはがしてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500