※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45192393 品番 EC-MS-SC11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質
本体:黄銅(ニッケルめっき)
シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)
クランプ : ナイロン6
パッキン : ネオプレンゴム
O-リング : ニトリルゴム
寸法C(mm)
最大:26
最小:32
適合ケーブル外径(Φmm)
最小:4
最大:10
仕様PGねじ:11 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法A(mm)22.2 外径(Φmm)最小シールド部:4 寸法D(mm)6 二面幅SW(mm)20 寸法B(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする