マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの 電工はさみ
電工ハサミR刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45192394
品番
MMS-833RN
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。
握りやすく手になじむグリップ 。
片手で開閉できるワンタッチストッパー 。
バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
全長(mm)
185
刃長(mm)
45
用途
ケーブル、モールなどの切断に。
質量(g)
165
材質(グリップ)
PA+GF、エラストリマー
材質(刃)
高級炭素刃物工具綱
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表