※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192411
品番
EC-MS-SC16
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
本体:黄銅(ニッケルめっき)
シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)
クランプ : ナイロン6
パッキン : ネオプレンゴム
O-リング : ニトリルゴム
寸法C(mm)
最大:28
最小:35
適合ケーブル外径(Φmm)
最小:8
最大:14
仕様
PGねじ:16
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
寸法A(mm)
26.7
外径(Φmm)
最小シールド部:6
寸法D(mm)
6.5
二面幅SW(mm)
24
寸法B(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
22.5