※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45192481
品番
SLP-25K-2CES
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
カバー : AES樹脂
ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
フィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)
シールドフィルタ:アルミニウム
付属品
プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
250
定格周波数(Hz)
50/60
寸法B(mm)
250
最大静圧(mmH
2
O)
184/237(19/24)
最大風量(m
3
/min)
4.7/5.5
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約58/63
入力(W)
30/20
色(マンセル値)
クリーム色
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
PF-150-2A
注意
※屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。3.騒音値は無響音室での値です。詳細は574頁をご参照ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500