GOBL-1804-B1 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192764

GOBL-1804-B1 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192764
GOBL-1804-B1 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45192764

[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー系
サイズ17()
内容量1枚注文コード45192764品番GOBL-1804-B1
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アシンメトリーの打ち合わせがオシャレな爽やかなボーダー柄のオーバーブラウス
柔らかい印象のリボン風デザイン衿は簡単に着用できるスナップボタン仕様
ソアロン(トリアセテート)を使用した吸水速乾性、吸放湿性、通気性に優れた夏に最適なニット素材です

用途接客・オフィス事務向けグレー系サイズ(号)17混率(%)ソアロン(R)・ボーダーニット (ポリエステル88%・トリアセテート12%)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする