N-100D23R/C6 充電制御車用バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック) 45192988

N-100D23R/C6 充電制御車用バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック) 45192988
N-100D23R/C6 充電制御車用バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック) 45192988

充電制御車用バッテリー caos(カオス)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45192988品番N-100D23R/C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界最高の大容量・長寿命化を実現
新パワフルペーストを採用で高速充電性能(受電受入性)をUP。
2つのテクノロジーにより容量2ランクアップ!
独自の軽量化技術で軽さを実現。
充電制御システム車やチョイ乗り車にも長持ち約1.7倍
カーオーディオの音質が変わる!
面倒な補水メンテナンスが不要。
安全化技術により爆発事故の不安を軽減。
製品保証 / 3年 ( 距離 無制限 )

長さ(mm)232幅(mm)173質量(kg)(液入り)約15.6定格電圧(V)12総高さ(mm)225バッテリー容量(Ah)58(5時間率)型式100D23R箱高(mm)202性能ランク100短側面サイズD長側面長さ(cm)23端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45192936
2018-09-21
用途: 車用に
大杉電設

安心・安定のブランドだと思います。
毎日乗らない車なので、良いものを。

対象商品 : 45192936
2017-10-30
用途: 自家用車
木下商会その他業種

ほかのネットワークで4475販売していた製品満足している

対象商品 : 45192972
2017-06-12
用途: マイカーのメンテナンスとして
建設業・工事業

同シリーズの製品を使用しており、その信頼性の高さから再購入しました。今回交換したものは、使用期間:約6年、走行距離:5万4千Kmでも、まだ十分使用できる状況でしたが、車検を機に交換しました。オプションのLifeLINK(バッテリ寿命判定ユニット)を取り付けていたことで、ボンネットを開けただけでバッテリの劣化状況が一目でわかるため、ここまで長期間の使用でも不安なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 45192936
2017-05-20
用途: 軽四のバッテリー交換に!
大幸

取り付け後、電圧も安定し、エンジンも快適に回ってる気がします。走行距離の多い軽四なので、少しでも長持ちしてくれるといいですね。

対象商品 : 45193006
2017-01-06
用途: 自動車のバッテリーはこれ

他社のバッテリーでは泣かされました。
五年前にこのバッテリーを使い始めて今回二度目の交換になります。
車の乗り方にもよるのでしょうがその間メンテナンスなし、トラブルなしでした。
このバッテリーは他のものよりも多少高価ですが始動性や耐久性、メンテナンスフリーなどメリットがかなりあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする