701 切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム) 45193182 701 切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム) 45193182 701 切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム) 45193182 701 切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム) 45193182

切創用 インナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 45193182 品番 701
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。
次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。
のびる素材で手にぴったりフィットします。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 材質超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンテックス ゲージ数13 耐切創性カットレベル5 入数(双)1 色(手首部)グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45193182
2017-10-25
用途:
野菜のカット
その他業種

手にフィットして使い安いです。安心して作業できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする