サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45194076
品番
GOBL-2004-B2
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
涼しげな色合いとさりげないボーダー柄が夏らしく爽やかなオーバーブラウス
高通気度で風通しがよくシャリ感のある素材で涼しい着心地が続きます
着丈長めながら裾の配色の視覚効果で上半身をコンパクトに見せます
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
7
混率(%)
ミックス・サマーニット(ポリエステル100%)
性別
女性用