サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
[半袖]オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45194916
品番
GOBL-2306-B9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブルーの濃淡の陰影やブラックの艶やかさがエレガントなオーバーブラウス
高通気度で風通しがよく涼しい着心地が続きます
リボンはスナップボタン式で取り外しが可能中心にも左右サイドにも留めることができます
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
9
混率(%)
エレガンスボーダーニット(ポリエステル100%)
性別
女性用