※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
注文コード
45200785
品番
JCDMBZ40TR-250F
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
取付支持形式
(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード