手打鋼付 鉄大正鍬 南部鍬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205529 品番#14020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

大きめの基本の鍬
初心者から農家さんにもおすすめ
土起こし・土寄せに便利な大きめの基本の鍬
大正鍬は、主に北関東や東北地方で使用されている鍬です
刃が細長く、先端が湾曲した形状に加え、柄が長いため、力が入りやすく効率的に土寄せや土集めをすることができ、畝を立てる際などに役立ちます
また、畝の修復などにも使用されます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
こちらの商品は、お客様ご自身で組み立ててご使用いただく商品です

用途土起こし・土寄せに セット内容舟形金具1個、長いボルト1個、短いボルト1個、座金2個、ナット2個(大正鍬金具) 材質頭/鉄、柄/ポプラ 質量(g)1750 頭部寸法(mm)125×425 柄長さ(mm)1200
注意
※組み立てには、スパナが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする