スーパーソフトホース

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45207166 品番 SUS-1520L1G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC グリーン 長さ(m)1 構造単層管チューブ 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.22 適合流体 サイズ(mm)15×20
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45207166
2025-08-28
用途:
庭の水撒き
有限会社 モントロ 様 (不動産業)

品番を押せば10mの写真長さを見れば1カットじゃ素人には分かりません。10mの積もりが1mが来て驚きました。もっと分かりやすく明記して欲しいです。

対象商品:
19601628
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 3mとするべき

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
画像は代表画像として掲載させていただいております。長さの表記について訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19601619
2018-08-15
用途:
水まき
NPOエコライフ夢幻村 様 (サービス業)

ホース表示写真は10mなってる 紛らわしい 2mとするべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする