害獣バリケード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45207857 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ
手間いらず
暗くなると自動で作動
明るくなると停止
害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます
軽量コンパクト
設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ
ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要

用途害獣対策に。 付属品タッピングネジ、インサートプラグ(各1) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約76(充電池含む) 電源ソーラーパネル発電、内臓充電池(交換不可) 周波数(kHz)18〜25 寿命約2年 フラッシュ赤色LED×2灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約65×30×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする