ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45208015 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます
ソーラー発電でエコで経済的
太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します
センサーで害鳥を感知し効率よく作動します
電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作
軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます

用途鳥害対策に。 仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大) 材質ABS樹脂・他 質量(kg)約0.26(充電池含む) 横(cm)8.2 センサー感知範囲(正面)約7m 対象動物鳥類 寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
防鳥

この機種は、とりあえず動作しております。
機能としては普通だと思います。
耐久性はまだ、未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする