キンボシ
キンボシの ネット・シート・マルチ
キンボシの シート
キンボシの 不織布
不織布(パオパオ90) 1.5x5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45208374
品番
#7423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保温・防霜効果で野菜を健やかに育てる透過性・通気性・透水性に優れたベタガケシート!軽くて丈夫だから、ベタガケに最適
大切な農作物を、害虫や害鳥からしっかりと守ります
「1.5m×5m」のタイプです
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
5
使用目的
べたかけ、保温、防霜、防虫、防鳥
透過率(%)
約90
幅(m)
1.5