日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
ねじタイプ NLA-RF フル2線リモコンリレー(最大20個)付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45208624
品番
NLA20-36-RF20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥591,000
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1600
横(mm)
500
深さ(mm)
160
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
分岐回路数
36
適合キャビネット
B16-516C
予備スペース
0
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500