ロングマルチ穴あけカッター

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45209108 品番 HCL-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マルチ穴あけカッターシリーズ
マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き
よく切れる波刃
安全カバー付・サビに強いステンレス製

材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)700×150×60 全長(mm)700 直径(Φmm)60 質量(g)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45209108
2026-03-24
用途:
マルチの穴開けに使用
農・林・水産業

農業使用の為、耐久性が求められます。使用した感じは悪くないです。5年ぐらい持つと良いですね。

2025-05-28
用途:
野菜栽培
サービス業

加齢など腰の負担軽減に大満足です。使用後の保管用キャップがもう少ししっかりした物だといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45209117
2024-05-10
用途:
ピーマン等マルチ栽培
農・林・水産業

苗穴100個程度使った時点で円形カッター部分との取付が撓んだ状態になり変形したため手で押し直して使用しました。便利ですがもう少し強度がないと使えません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする