石黒金属
石黒金属の 鎌
石黒金属の 薄鎌
超軽量 万能草刈鎌ワイド 1200柄
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45209345
品番
AL-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製
立ったままらくらく除草
用途
1丁2役:引き刈り・刈り払い。
材質
本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
200
柄長さ(mm)
1200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
1310×165×50