S070B-5ACO S Series(S070B) SMC 45211565

S Series(S070B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-)サブプレートなし リード線取出方法(CO) プラグリード 注文コード45211565 品番S070B-5ACO
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など24種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-)サブプレートなし リード線取出方法(CO) プラグリード 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.1 コイル電圧(V)(5) DC24 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 Cv値0.016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする