プレミアムPLAフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)1.75 注文コード45227624 品番PLA PRM-1.75BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。
一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:60〜100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)195〜220(ベッド)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする