ナチュラルPLAフィラメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45227667 品番PLA NAT-1.75RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40〜100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)185〜205(ベッド)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする