プレミアムPLA抗菌フィラメ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45227728 品番PLAコウキン-1.75WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
80分以内に部品と接触する細菌の15%、90時間以内に最大99.2%を削減する抗菌性があります。
この銀イオン技術は、黄色ブドウ球菌や大腸菌などの細菌に対して使用され、COVID-19に対する有効性も示されています。
寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。
PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。

用途衛生が求められる部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:60〜100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)195〜220(ベッド)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする