solubleフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45227807 品番SOLU PS-1.75WT
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
サポート材のプリントに使用され、幅広い材料と互換性があり、機能部品の製造にも使用できます。
Psフィラメントは、高衝撃ポリスチレンから作られたフィラメントです。
美しい表面仕上げを持ち、強く耐久性のある部品の製造を可能にします。

用途主にサポート材向け、機能部品の製造も可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40〜100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)230〜250(ベッド)90〜110、恒温槽:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする