ハンドブレンダー TBL20A-W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45227859 品番TBL20A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。
持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。
氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。
アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。
片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。
製品を過負荷から守る保護装置搭載。
レシピブック付き。

付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338 定格時間60秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする