パール金属
シューズラック5段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
収納の目安
靴:10足、傘:5本
注文コード
45227886
品番
N-7744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
靴と傘の両方が収納できます
仕様
ワイド
材質
ポリプロピレン
段数
5段
収納の目安
靴:10足、傘:5本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
560×300×870