パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 履物収納
パール金属の スリッパラック
ワイヤースリッパラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
4段
注文コード
45227947
品番
N-7890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
仕様
4段
材質
主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVC
色
シルバー
質量(g)
700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×200×715