※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45228015 品番 SZ3360R-5LOZD-C4-Q
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 コモン仕様(-) プラスコモン マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 スイッチ(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(R) 外部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ CE-対応品(Q) CE対応 背圧防止弁(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする